Jedno Strand zádržné lano 3M™ Protecta®, 1,00 m , AL410C

Artiklové číslo: 7100231199
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Protecta
Označení výrobce 3M Protecta Halteseil; 3M Protecta Rückhalteseil
Pevnost lana 10,5 mm
Druh produktu Lano
Materiál polyamid
Norma EN 354

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100231199
EAN / GTIN 03660570006047
Číslo výrobce 7100231199
L-číslo L01130 112082
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Zádržná lana zabraňují uživateli v pohybu do oblasti, kde hrozí nebezpečí pádu. Tato lana 3M™ Protecta® jsou vyrobena z odolného a vysoce pevného pružného splétaného polyamidového lana 10,5 mm. Jsou k dispozici v různých délkách a s výběrem spojovacích prvků v závislosti na potřebách uživatele.

Výhoda:

  • Provaz 3M™ Protecta® v zádržném systému zabraňuje uživateli v pohybu do oblasti, kde hrozí pád
  • Vyrobeno z odolného, pružného, splétaného 10,5mm polyamidového lana
  • Šité koncové spoje s ochrannou tepelně smrštitelnou hadičkou zajišťují dlouhou životnost a životnost
  • CE certifikováno podle normy EN 354