Bezpečnostní lano 3M™ Protecta® s karabinou, 14 mm nylon, žlutá, 15 m , AC215

Artiklové číslo: 7100278025
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Protecta
Označení výrobce 3M™ Protecta® Sicherungsseil mit Karabiner, 14 mm Nylon, gelb, 15 m, AC215
Barva Žlutá
Pevnost lana 14 mm
Druh produktu Lano
Konec lana/smyčky Karabiny; Nic
Celková délka L 15 m

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100278025
EAN / GTIN 03660570002360
Číslo výrobce 7100278025
L-číslo L01130 112171
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lano o průměru 14 mm, zkroucené ze 3 pramenů, pro použití se zařízením pro zachycení pádu 3M™ Protecta® Cobra™ s pojistným hákem AJ501 na jednom konci

Výhoda:

  • 3-vláknová konstrukce
  • Žlutý a červený indikátor opotřebení
  • 14 mm lano se 3 prameny, zkroucené
  • Karabina AJ501 připevněná na jeden konec