{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | HDPE | |
| Způsob ukládání nástrojů | Zásuvné přihrádky | |
| Zatížitelnost kufru | 40 kg | |
| Vlastnost kufru | Schopen letecké přepravy | |
| Vnitřní rozměr délka | 470 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka | 390 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 320 mm | |
| Hmotnost | 8,5 kg | |
| Druh produktu | Přepravní systém pro nástroje |
| Katalogové číslo | 692927 H | |
| EAN / GTIN | 8024482178332 | |
| Číslo výrobce | 4216.B | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com |