Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 4mm

Artiklové číslo: 664201 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
316 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Celková délka L 82 mm
Délka čepele l1 25 mm
Šířka břitu b 4 mm
Tloušťka břitu a 0,8 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma Podobné DIN 5265
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 664201 4
EAN / GTIN 4045197951519
Číslo výrobce 664201 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty, čepel z chromvanadiové oceli, chromovaná. Špičkově chromované hroty pro optimální ochranu proti korozi.

Norma:

Podobné DIN 5265B.