Šroubovák pro Torx®, Profil Torx®: TX6

Artiklové číslo: 625701 TX6
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
1 200 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Celková délka L 147 mm
Délka čepele l1 60 mm
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX6
Druh produktu Šroubovák
Povrch chromované
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 625701 TX6
EAN / GTIN 4045197950598
Číslo výrobce 625701 TX6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť optimalizovaná pro utahovací momenty. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli, povrch chromovaný, špičkové chromované hroty.