{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Měřicí technika |
Analogová
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Rozsah měření max. |
100 mm
|
|
| Odečet |
0,05 mm
|
|
| Délka zobáku L |
30 mm
|
|
| Odchylka měření E MPE |
0,05 mm
|
|
| Tvar hloubkoměru |
hranatý
|
|
| Norma |
ISO 13385
|
|
| Materiál |
ušlechtilá ocel (INOX)
|
|
| Obal |
Pouzdro
|
|
| Zásobování energií |
Žádné napájení
|
|
| Kalení |
ano
|
|
| Měřicí plocha |
kalené
|
|
| Rozsah měření min. |
0 mm
|
|
| Hloubkoměr k dispozici |
ano
|
|
| Aretace |
Stavěcí šroub nahoře
|
|
| Tabulka závitů |
Tabulka posuvných měřidel
|
|
| Stupnice nonia mm / palce |
ne
|
|
| Provedení čtecích dílů |
Matné chromování
|
|
| Šířka hloubkoměru |
2,2 mm
|
|
| Tiefenmaß-Dicke |
1 mm
|
|
| Dělení |
1/20 mm
|
|
| Druh produktu |
Univerzální posuvné měřítko
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 410200 100 | |
| EAN / GTIN | 4045197302106 | |
| Číslo výrobce | 410200 100 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |