Univerzální brusný čistič, 80×50×20 mm, Typ: G

Artiklové číslo: 557665 G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 50 mm
Délka brusiva 80 mm
Brusivo, výška 20 mm
Stupeň jemnosti hrubé
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Pojivo Elasticita
Označení výrobce Universal-Schleifreiniger Typ G
Stupeň tvrdosti Střední
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusný blok
Brusiva Ušlechtilý korund růžový (PA)
Materiálová skupina multi-materiál

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557665 G
EAN / GTIN 4069515039918
Číslo výrobce 557665 G
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Tvrdokov (TK)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Elastický brusný špalek s pružně vázaným brusným zrnem v plném objemu (dlouhá životnost, možnost úplného vypotřebování). Díky vazbě s otevřenými póry se brusné těleso nezanáší. Vhodné pro mokrý i suchý brus. Odolný vůči vodě a oleji.
Provedení s ušlechtilým korundem.

Použití:

Univerzální k čištění, leštění, hlazení, matování a broušení všech materiálů.

Poznámka:

Voda, petrolej, pasty a podobné přísady zvyšují účinek.