{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Materiál |
chromvanadiová ocel
|
|
| Průměr hrotu |
0,9 mm
|
|
| Celková délka L |
135 mm
|
|
| Norma |
DIN 5254
|
|
| Tvar čelistí/svěrné čelisti |
přímý
|
|
| Poloha čelisti/svěrné čelisti |
Přímé
|
|
| Tvar hrotu |
Ostré
|
|
| Vhodné pro |
Vnější pojistné kroužky
|
|
| Průměr min., Vnější pojistné kroužky |
3 mm
|
|
| Průměr max., Vnější pojistné kroužky |
10 mm
|
|
| Typ kloubu |
Protažený kloub
|
|
| S otevírací pružinou |
ano
|
|
| Tvar |
typ A
|
|
| Barva |
červená; Černá
|
|
| Materiál, rukojeť |
plastové opláštění
|
|
| Druh produktu |
Kleště na pojistné kroužky
|
|
| Povrch |
Atramentováno
|
|
| Výrobní proces |
Kované
|
|
| Násada/rukojeť |
rukojeť
|
| Katalogové číslo | 719905 A0 | |
| EAN / GTIN | 4045197493613 | |
| Číslo výrobce | 719905 A0 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |