• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Svinovací metr, odečet mm/palce, Délka pásma: 3m

Artiklové číslo: 462014 3
Sleva
94,00 CZK
Cena za 1 ks (CZK 21,33 / 1 Metre)
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 270,00 CZK / ks
  • 850,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
8 860 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva červená; Černá
Stupnice milimetr; palce
Jednotka rozsahu měření milimetr
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 3 000 mm
Šířka pásu 16 mm
Barva pásu Bílá
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 66 mm
Šířka krytu/rámu 27 mm
Výška krytu/rámu 59 mm
Barva krytu/rámu Černá; červená
Materiál ocel; plast
Celková délka 3 000 mm
S okénkem pro prohlížení ne
Automatický zpětný chod pásu ano
Zarážka/aretace pásu ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 462014 3
EAN / GTIN 4045197879684
Číslo výrobce 462014 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Plastové pouzdro se snímatelnou opaskovou sponou. Automatické, tlumené navíjení a blokování pásma. Posuvný kluzný koncový háček.
Svinovací metr, bílá, černý potisk, odečet mm/palce (horní okraj palce, dolní okraj mm). Kryt červený s černým pogumováním.