Permanentní popisovač Dura-Ink® 15, Barva písma: B

Artiklové číslo: 085154 B
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
882 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Barva písma Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Dura Ink 15
Barva popisu Modrá
Tvar hrotu Kulatá špice
Tloušťka čáry min. 1,5 mm
Tloušťka čáry max. 3 mm
Vhodné pro materiál dřevo; kov; plast
Vlastnosti Víčko odnímatelné; voděodolné
Obsah jednotlivý kus
Druh produktu Permanentní značkovač

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 085154 B
EAN / GTIN 048615960258
Číslo výrobce 096025
Výrobce/odpovědná osoba LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Popis

Provedení:

Dura-Ink® 15 s kulatou špičkou, tloušťka čáry 1,5 – 3 mm.

Použití:

Pro popisování nejrůznějších materiálů, jako je kov, plast, dřevo, atd.