HSS kombinovaný závitníkový bit, Pro závit: M3

Artiklové číslo: 676306 M3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
169 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Druh závitu: M
  • Řezný materiál: HSS
  • Vrcholový úhel: 60
  • Toleranční třída: ISO 2 6H
  • Vrcholový úhel: 60

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro závit M3
Druh závitu M
Řezný materiál HSS
Vrcholový úhel 60 stupeň
Toleranční třída ISO 2 6H
Vrcholový úhel 60 stupeň
Použití při způsobu vrtání Do 1×D při průchozím otvoru
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Označení výrobce 847 HSS
Celková délka 36 mm
Délka stopky 12 mm
Délka vrtáku (a) 5 mm
⌀ spirálového vrtáku 2,5 mm
Stoupání 0,5 mm
Druh produktu Závitníkový bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676306 M3
EAN / GTIN 4013288119032
Číslo výrobce 05104640001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Šestihranná stopka 1/4 palce podle DIN 3126 C 6,3.

Výhoda:

Rychlá, nekomplikovaná výměna mezi vrtákem, záhlubníkem nebo šroubovákem pro bity.

Použití:

Ideální pro opravy a montáže v mobilní formě.
1 nástroj pro tři pracovní úkony: Vrtání jádrového otvoru − řezání závitu − začišt'ování/zahlubování. Použití ve vrtačce s pravým i levým chodem.