{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Typ krytí IP | IP67 | |
| Průnik | ano | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Délka | 250 mm | |
| S magnetem | ano | |
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Barva | modrá; stříbrná | |
| Provedení měřicí plochy | Prizmatické | |
| Materiál pouzdra | Slituna z lehkých kovů | |
| Mezní chyba v normální poloze | 0,5 mm/m | |
| Mezní chyba elektronického modulu | 0,05 (0° stupeň; 90°) stupeň; 0,1 (1° - 89°) stupeň | |
| Režim zobrazení | °, %, mm/m, in/ft − desetiny a zlomek | |
| Vlastnosti magnetu | Permanentní magnet | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | vodováha | |
| Lze kalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 467520 250 | |
| EAN / GTIN | 4007368121695 | |
| Číslo výrobce | 467520 250 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |