Elektronická vodováha z lehkého kovu, Délka: 1800mm

Artiklové číslo: 467520 1800
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP IP67
Průnik ano
Měřicí technika digitální
Obal Trubka se závitem
Délka 1 800 mm
S magnetem ne
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Modrá; Stříbrná
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra Slituna z lehkých kovů
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba elektronického modulu 0,05 (0° stupeň; 90°) stupeň; 0,1 (1° - 89°) stupeň
Režim zobrazení °, %, mm/m, in/ft − desetiny a zlomek
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu vodováha
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467520 1800
EAN / GTIN 4007368121756
Číslo výrobce 467520 1800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Elektronické měření a úhlu a digitální zobrazení naměřené hodnoty. Měřicí počítač umožňuje kalibraci během několika sekund ve svislé i vodorovné poloze. Od velikosti 600 do velikosti 2000 lze díky horizontální a vertikální libele použít i konvenčním způsobem.

Výhoda:

  • Lithium iontový akumulátor s nabíjením přes USB-C.
  • Automatické otáčení obrazovky.
  • Stabilní eloxovaný hliníkový profil.
  • Prizmatická měřicí plocha.
  • Akustické navádění.
  • S ochranou proti prachu a vodě.
  • Integrovaná digitální krabicová libela.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru. Ve stabilním průhledné plastové trubici se závitem.

Zvláštní příslušenství:

  • Nabíječka USB č. 081601 vel. HC105.
  • Nabíjecí kabel USB č. 081603 vel. USB‑C.

Warning:

Stanovené použití
  • Elektronické vodováhy se sklonoměrem pro měření a zobrazení sklonu ve stupních (), mm/m a palcích/stopách (IN/FT).
  • Pro montážní práce, tesařské práce, sádrokartonářské práce, kovové konstrukce a lešení.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty