Elektronická vodováha z lehkého kovu, Délka: 800mm

Artiklové číslo: 467520 800
Sleva
6 421,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1 310,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů
1 ks
Typ akumulátoru
Lithium-iontová (Li-Ion)
Typ krytí IP
IP67
Průnik
ano
Měřicí technika
digitální
Délka
800 mm
Obal
Trubka se závitem
S magnetem
ne
Provedení měřicí plochy
Prizmatické
Materiál pouzdra
Slituna z lehkých kovů
Mezní chyba v normální poloze
0,5 mm/m
Mezní chyba elektronického modulu
0,05 (0° stupeň; 90°) stupeň; 0,1 (1° - 89°) stupeň
Režim zobrazení
°, %, mm/m, in/ft − desetiny a zlomek
Zásobování energií
Provoz s akumulátorem
Barva
Modrá; Stříbrná
Typ krytí/třída ochrany
Stupeň krytí IP
Druh produktu
vodováha
Lze kalibrovat
ano
Lze rekalibrovat
ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467520 800
EAN / GTIN 4007368121725
Číslo výrobce 467520 800
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Elektronické měření a úhlu a digitální zobrazení naměřené hodnoty. Měřicí počítač umožňuje kalibraci během několika sekund ve svislé i vodorovné poloze. Od velikosti 600 do velikosti 2000 lze díky horizontální a vertikální libele použít i konvenčním způsobem.
Die GARANT Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage vereint klassische Ausrichttechnik mit moderner digitaler Messtechnologie und ist die ideale Lösung für präzise Messaufgaben im Handwerk, in der Industrie sowie auf der Baustelle. In den Ausführungen von 400 bis 2000 mm handelt es sich um eine vollwertige Digitale Wasserwaage, die sowohl elektronisch als auch konventionell eingesetzt werden kann. Dank der integrierten Horizontal- und Vertikallibellen lassen sich Messungen schnell und zuverlässig durchführen, während die digitale Anzeige exakte Neigungswerte in verschiedenen Einheiten bereitstellt.

Als professionelle Neigungswasserwaage misst das Gerät Winkel und Gefälle präzise in Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m) sowie Inch pro Fuß (in/ft). Die digitale Messtechnik ermöglicht eine schnelle Erfassung und direkte Anzeige der Messergebnisse, wodurch zeitaufwendige Umrechnungen entfallen und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden können.

Das integrierte Elektronikmodul überzeugt durch eine hohe Messgenauigkeit. Mit einer Fehlergrenze von lediglich ±0,05° bei 0° und 90° sowie ±0,1° im Bereich zwischen 1° und 89° eignet sich diese Digitale Wasserwaage auch für anspruchsvolle Ausricht- und Kontrollaufgaben im Maschinenbau, Metallbau, Trockenbau, Holzbau oder Gerüstbau. Die integrierte digitale Dosenlibelle ermöglicht zusätzlich die gleichzeitige Messung von Neigungen in X- und Y-Richtung.

Besonders praktisch ist die automatische Bildschirmdrehung, die eine komfortable Ablesbarkeit der Messwerte in jeder Arbeitsposition gewährleistet. Ergänzt wird dies durch eine akustische Zielführung, die den Anwender beim exakten Ausrichten unterstützt. Damit wird die Elektrische Wasserwaage zu einem zuverlässigen Helfer bei allen Arbeiten, bei denen höchste Genauigkeit gefordert ist.

Das robuste, eloxierte Aluminiumprofil sorgt für eine hohe Stabilität im täglichen Einsatz. Die prismatische Messfläche gewährleistet einen sicheren Sitz auf Rohren und anderen Werkstücken. Dank Schutzart IP67 ist die Neigungswasserwaage vollständig gegen Staub geschützt und widersteht zudem zeitweiligem Eintauchen in Wasser. Dadurch eignet sich die Wasserwaage sowohl für den Werkstattbetrieb als auch für den professionellen Baustelleneinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Energieversorgung erfolgt über einen leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku, der komfortabel über USB-C geladen werden kann. Dies ermöglicht lange Einsatzzeiten und reduziert den Wartungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Batterielösungen. Die Kombination aus digitaler Präzision, robuster Bauweise und hoher Anwenderfreundlichkeit macht diese Elektrische Wasserwaage zu einem unverzichtbaren Messwerkzeug für professionelle Anwender.

Ob beim Ausrichten von Maschinen, Montieren von Konstruktionen, Einmessen von Bauteilen oder Kontrollieren von Gefällen: Die GARANT Digitale Wasserwaage bietet präzise Messergebnisse, eine einfache Bedienung und maximale Zuverlässigkeit. Wer eine hochwertige Neigungswasserwaage für den professionellen Einsatz sucht, erhält mit den Ausführungen von 400 bis 2000 mm ein vielseitiges Präzisionsinstrument für nahezu jede Anwendung.

Výhoda:

  • Lithium iontový akumulátor s nabíjením přes USB-C.
  • Automatické otáčení obrazovky.
  • Stabilní eloxovaný hliníkový profil.
  • Prizmatická měřicí plocha.
  • Akustické navádění.
  • S ochranou proti prachu a vodě.
  • Integrovaná digitální krabicová libela.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně akumulátoru. Ve stabilním průhledné plastové trubici se závitem.

Zvláštní příslušenství:

  • Nabíječka USB č. 081601 vel. HC105.
  • Nabíjecí kabel USB č. 081603 vel. USB‑C.

Warning:

Stanovené použití
  • Elektronické vodováhy se sklonoměrem pro měření a zobrazení sklonu ve stupních (), mm/m a palcích/stopách (IN/FT).
  • Pro montážní práce, tesařské práce, sádrokartonářské práce, kovové konstrukce a lešení.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze podle technických údajů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.

Nesprávné použití
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.
  • Nevystavujte působení silného tepla, přímému slunečního záření nebo otevřenému ohni.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.