{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených akumulátorů |
1 ks
|
|
| Typ akumulátoru |
Lithium-iontová (Li-Ion)
|
|
| Typ krytí IP |
IP67
|
|
| Průnik |
ano
|
|
| Měřicí technika |
digitální
|
|
| Délka |
1 000 mm
|
|
| Obal |
Trubka se závitem
|
|
| S magnetem |
ne
|
|
| Provedení měřicí plochy |
Prizmatické
|
|
| Materiál pouzdra |
Slituna z lehkých kovů
|
|
| Mezní chyba v normální poloze |
0,5 mm/m
|
|
| Mezní chyba elektronického modulu |
0,05 (0° stupeň; 90°) stupeň; 0,1 (1° - 89°) stupeň
|
|
| Režim zobrazení |
°, %, mm/m, in/ft − desetiny a zlomek
|
|
| Zásobování energií |
Provoz s akumulátorem
|
|
| Barva |
Modrá; Stříbrná
|
|
| Typ krytí/třída ochrany |
Stupeň krytí IP
|
|
| Druh produktu |
vodováha
|
|
| Lze kalibrovat |
ano
|
|
| Lze rekalibrovat |
ano
|
| Katalogové číslo | 467520 1000 | |
| EAN / GTIN | 4007368121732 | |
| Číslo výrobce | 467520 1000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |