Digitální hloubkoměr s datovým výstupem, Rozsah měření: 0-150mm

Artiklové číslo: 425400 0-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 463,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Stříbro-oxidová (AgO)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (357 / SR44)
Typ krytí IP Neuvedeno
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měřicí buben – průměr 18 mm
Měřicí vřeteno průměr 4 mm
Délka můstku 101,6 mm
Měřicí vložky vyměnitelné ano
Odečet, milimetr 0,001 mm
Rozhraní Digimatic
Funkce Preset ano
Výška číslic 7,5 mm
Přepínání relativní / absolutní měření ano
Počet měřicích jehel 6 ks
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Mikrometrický hloubkoměr
Stoupání vřetena 0,5 mm
Řehtačka u mikrometru ano
Aretace/svěrná páka ano
Jednotka odečet milimetr
Měřicí technika digitální
Měřicí plochy provedení Měřicí jehly
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Měřicí plochy povrch Kalené
Přesnost ± 3 µm
Mez chyby 3 µm
Odchylka měření E MPE +/-4 µm
Měřicí síla min. 5 N
Měřicí síla max. 10 N
Počet mikrometrů 1 ks
Celková délka 345 mm
Šířka celkem 212 mm
Výška celková 44 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Rozsah měření max. 150 mm
Norma výrobní norma
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 425400 0-150
EAN / GTIN 4946368695846
Číslo výrobce 329-250-30
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Provedení:

Výrazný (7,5 mm vysoký), digitální ukazatel naměřené hodnoty pro bezchybné, rychlé odečítání. Dodatečné odečítání pomocí nonia.
K dosažení různých hloubek měření je možné vyměnit měřicí jehly, odstupňované po 25 mm. Vřeteno kompletně kalené a broušené. Můstek z kalené nástrojové oceli s lapovanou měřicí plochou, mikrometr matný chromovaný. Měřicí válec s čistě gravírovanými a černě vyplněnými dílky a číslicemi. Konzistentní měřicí tlak díky vestavěné jemné ráčně.

Provedení – obrázek:

Tlačítko pro přidržení hodnoty:
Naměřenou hodnotu lze přidržet stisknutím tlačítka (např.při měření na obtížně přístupném místě).
Nulový bod/ absolutní rozměr:
Nulování v jakékoli poloze: Po opakovaném stisknutí tlačítka se znovu objeví absolutní hodnota.
Tlačítko Preset:
Pro nastavování „nuly“. Toto nastavení zůstává v paměti i po vypnutí displeje.

Rozsah dodávky:

Včetně měřicích jehel a 1 baterie č. 081560 vel. 357.

Zvláštní příslušenství:

Datový kabel č. 497445.