5osý svěrák Xpent, Typ: 0

Artiklové číslo: 361100 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Provedení Upínací systém přes nulový bod
Rozsah upnutí S1 6 mm - 88 mm
Rozsah upnutí S2 84 mm - 168 mm
Rozsah upnutí S3 159 mm - 243 mm
Rozsah upínání S4 239 mm - 301 mm
Délka L 362 mm
Výška základního tělesa c 125 mm
c1 85 mm
Šířka B 100 mm
Šířka drážky n H7 20 mm
Výška v 40 mm
Upínací síla do maximálně 32 kN
Maximální utahovací moment 65 Nm
Hmotnost 19 kg
Rozměry velikostí klíčů 5 mm; 8 mm
Velikost prodloužení vřetena 80
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství Xpent0
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Číslo výrobce 361100 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Flexibilní, modulární upínací systém.
  • Všechny funkční plochy kalené a broušené.
  • Upínací síla až 40 kN při utahovacím momentu 90 Nm.
  • Oba upínací moduly lze polohovat individuálně na základní liště.
  • Variabilní upínací rozsah, popř. rozsah nastavení.
  • Přesnost opakování < 0,01 mm.
  • Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Použití:

Perfektní pro skutečné 5stranné obrábění.
Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání polotovarů.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, prodloužení vřetena, klika / 6hranný šroubovák (u typu 1S), upínací modul pevný, upínací modul pohyblivý.

Zvláštní příslušenství:

Upínací moduly č. 361105361110, středová čelist č. 361111, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120, upínky č. 361165, momentový klíč č. 656050 vel. 120, nástavec šroubováku č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nástavbové čelisti č. 361123361138.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č. 361123361137 s předsazovací čelistí č. 361140361151 nejsou součástí dodávky. Při situaci upínání S4 je potřebné další prodloužení veřetna č. 361120. Pro dokonalé promazání nástroje doporučujeme víceúčelové mazivo č. 083592 PLUS.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.