Rychlovýměnná adaptérová deska pro Xpent, Pro šířku čelistí b: 125mm

Artiklové číslo: 361137 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Výška v 20,5 mm
Délka l 66 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361137 125
EAN / GTIN 4062406745554
Číslo výrobce 361137 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený. Včetně upevňovacích šroubů.

Výhoda:

Stávající upínače NC od výrobce GARANT nebo Allmatic je možné použít s nástavbovými a předsazenými čelistmi Xpent.

Použití:

K použití nástavbových čelistí Xtric vel. 125 na Xpent vel. 1S, 1 a 2.

Materiál:

Kalená ocel

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti Xtric č. 363010363045 vel. 125.

Poznámka:

Zvětšení upínací šířky otáčením upínacích segmentů v kombinaci s adaptérovou deskou není možné.
Pozor: Max. 72 Nm = 32 kN.