Vřeteno, Typ: TR14

Artiklové číslo: 361119 TR14
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Vnější ⌀ D 34 mm
SW1 8
SW2 27
Délka L 201,1 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Vřeteno

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361119 TR14
EAN / GTIN 4045197848987
Číslo výrobce 361119 TR14
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vřeteno s trapézovým pro optimální přenos síly.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

Použití:

TR14 a TR16 pro vnější upínání, TR14I a TR16I pro vnitřní upínání.

Vhodné pro:

Upínací moduly č. 361105361110.

Zvláštní příslušenství:

Prodloužení vřetena č. 361120, momentový klíč č. 656050 120.
6hranná zástrčná hlavice č. 643329 8.

Poznámka:

Náhradní díly pro vřetena č. 361176, 361177 a 361178.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Xpent" Zobrazit všechny