Deska adaptéru pro nástavbovou čelist Xpent pevná, Pro šířku čelistí b: 125mm

Artiklové číslo: 361298 125
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
Xpent
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Adaptérová deska
Délka L
88 mm
Výška H
18 mm
Šířka B
125 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361298 125
EAN / GTIN 4062406090296
Číslo výrobce 361298 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Kalený a broušený. Včetně upevňovacích šroubů.

Výhoda:

Stávající upínače NC od výrobce GARANT nebo Allmatic je možné použít s nástavbovými a předsazenými čelistmi Xpent.

Použití:

Pro upnutí nástavbové čelisti Xpent.

Materiál:

Kalená ocel

Vhodné pro:

Nástavbové čelisti č. 361123 až 361134.