Univerzální nástavbová čelist pro Xpent, Pro šířku čelistí b: 125mm

Artiklové číslo: 361138 125
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro šířku čelistí b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška čelistí h 45 mm
Délka čelistí l 68 mm
Vhodné pro barevný kód Xpent1-2
Druh produktu čelisti pro svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361138 125
EAN / GTIN 4067263109136
Číslo výrobce 361138 125
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upínací stupeň s výškou 3 mm a opěrnou plochou 3 mm. S upínacím stupněm a hladkým upínacím stupněm. Kaleno a broušeno. Včetně upevňovacích šroubů.

Použití:

Pro rychlé rozšíření upínací šířky Xpent č. 361100 vel. 1-2

Materiál:

Kalená ocel.

Vhodné pro:

Xpent č. 361100 vel. 1-2

Poznámka:

Při použití této čelisti je možné rozšířit oblast upínání bez otočení věží o 108 mm. Uvolnění pevné čelisti Xpent č. 361100 s otočenou univerzální nástavbovou čelistí č. 361138 je možné pouze použitím nástrčného nástroje č. 361139.