Upínací modul fixní, Pro typ: 0

Artiklové číslo: 361105 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Xpent
Délka L 100 mm
Šířka B 100 mm
Výška H 108 mm
H1 85 mm
Hmotnost 4,5 kg
Vhodné pro barevný kód Xpent0
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361105 0
EAN / GTIN 4045197848932
Číslo výrobce 361105 0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Všechny funkční plochy kalené a broušené.
5osý svěrák je modulárně sestavitelný. Základními součástmi jsou upínací moduly č. 361105361110, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120 a nástavbové čelisti č. 361123361137.

Vhodné pro:

Základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119 a nástavbové čelisti č. 361123361138.

Zvláštní příslušenství:

6hranný šroubovák s příčnou rukojetí č. 627424 vel.5 a momentový klíč č. 656050 vel.120.

Poznámka:

Pro montážní šrouby potřebujete 6hrannou zástrčnou hlavici (typ 0 = OK8, typ 1, 1S+2 = OK10).
Pro zajištění vřetena je zapotřebí zástrčná hlavice OK5.