5osý svěrák Xpent, Typ: 1

Artiklové číslo: 361100 1
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozsah upnutí min., 1 6 mm
Rozsah upnutí min., 2 104 mm
Rozsah upnutí min., 3 186 mm
Rozsah upnutí min., 4 286 mm
Rozsah upnutí max., 1 108 mm
Rozsah upnutí max., 2 208 mm
Rozsah upnutí max., 3 290 mm
Rozsah upnutí max., 4 386 mm
Řada Xpent
Rozsah upnutí 1; 2; 3; 4
Celková délka min. L 454 mm
Celková šířka B 125 mm
Výška základního tělesa c 165,5 mm
Šířka upínacích drážek 20 mm
Výběr upínací síly Při 90 Nm
Upínací síla 40 kN
Maximální krouticí moment 90 Nm
S otvorem ano
Počet otvorů 18 ks
Průměr otvoru D 16 mm
Rozteč 200
Se závitem ano
Počet závitů 18 ks
Rozměr závitu M M16
S velikostí klíče ano
Rozměr klíče SW 10 mm; 5 mm
Provedení mechanický
Hmotnost 36 kg
Povrch Kalené; broušeno
Přesnost 0,01 mm
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361100 1
EAN / GTIN 4045197809209
Číslo výrobce 361100 1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Velmi dobrá přístupnost a dokonale symetrický.
  • Flexibilní, modulární upínací systém.
  • Všechny funkční plochy kalené a broušené.
  • Upínací síla až 40 kN při utahovacím momentu 90 Nm.
  • Oba upínací moduly lze polohovat individuálně na základní liště.
  • Variabilní upínací rozsah, popř. rozsah nastavení.
  • Přesnost opakování < 0,01 mm.
  • Včetně otvorů 18M16 pro upínací systém přes nulový bod, rozteč 200 mm.

Použití:

Perfektní pro skutečné 5stranné obrábění.
Ve spojení s různými čelistmi lze provádět konvenční upínání, upínání hladkých ploch i upínání polotovarů.

Rozsah dodávky:

Základní lišta, vřeteno, prodloužení vřetena, klika / 6hranný šroubovák (u typu 1S), upínací modul pevný, upínací modul pohyblivý.

Zvláštní příslušenství:

Upínací moduly č. 361105 – 361110, středová čelist č. 361111, základní lišty č. 361115, vřeteno č. 361119, prodloužení vřetena č. 361120, upínky č. 361165, momentový klíč č. 656050 vel. 120, nástavec šroubováku č. 643329, doraz obrobku č. 360094, nástavbové čelisti č. 361123 – 361138.

Poznámka:

Vhodné nástavbové čelisti č. 361123 − 361137 s předsazovací čelistí č. 361140 − 361151 nejsou součástí dodávky. Při situaci upínání S4 je potřebné další prodloužení veřetna č. 361120. Pro dokonalé promazání nástroje doporučujeme víceúčelové mazivo č. 083592 PLUS.

Warning:

Stanovené použití
  • Upínací prostředek pro montáž do stroje určeného pro frézování.
  • Pro upínání obrobků v surovém stavu nebo částečně opracovaných obrobků.
  • Přizpůsobení geometrii obrobku je možné pomocí různých provedení a nástavných čelistí.
  • Stroj používejte jen při správné montáži a při plně funkčních bezpečnostních a ochranných zařízení stroje.

Nesprávné použití
  • Nepoužívejte pro soustružení.
  • Nemontujte komponenty, které nevyhovují specifikaci.
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Nepoužívejte v oblastech s nebezpečím výbuchu.