Upínka, Typ: CS0

Artiklové číslo: 361165 CS0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Označení výrobce CS0
Délka L 56 mm
Šířka B 50 mm
Šířka montážní drážky B2 16,5 mm
Délka montážní drážky L2 18 mm
Výška paty H1 8 mm
Upínací výška maximální h 16 mm
Druh produktu Upínka
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361165 CS0
EAN / GTIN 4045197849342
Číslo výrobce 361165 CS0
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Základní lišty č. 361115.
Xtric 125