• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Klika, Typ: 8

Artiklové číslo: 361167 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Obal volné
Druh produktu Klika
Pracovní poloměr 80 mm
Rozměr klíče SW 13
Délka L 172 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361167 8
EAN / GTIN 4045197849359
Číslo výrobce 361167 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

5osý upínač, sada č. 361100 a vřeteno č. 361119.

Poznámka:

Pro Xpent typ S1 použijte číslo 627451.