• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Adaptérová deska, Pro typ: 360

Artiklové číslo: 361170 360
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xpent
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Adaptérová deska
Upínací výška H1 26 mm
Počet ZC otvorů 4
Délka L 362 mm
Výška H 54,4 mm
Šířka B 342 mm
Hmotnost 28 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361170 360
EAN / GTIN 4045197849366
Číslo výrobce 361170 360
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro optimální upevnění 5osého svěráku na systém upínání v nulovém bodě, rozteč 200 mm.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a základní lišty č. 361115.

Rozsah dodávky:

Včetně svorkovnice se šrouby s válcovou hlavou.

Zvláštní příslušenství:

Upínací čep č. 360025 vel. 18M16 a vel. 18M16/138

Poznámka:

Další velikosti k dodání na poptávku.