{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano, při max. 80 barech
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
BMT-Bohrstangenhalter, BMT: O
|
|
| Konstrukce |
kompaktní
|
|
| Tlak chladicí kapaliny max. |
80 bar
|
|
| Druh produktu |
upínání vrtacích tyčí
|
|
| l1 |
118 mm
|
|
| L3 |
58 mm
|
|
| x |
90 mm
|
|
| Z |
58 mm
|
|
| da |
40 mm
|
|
| Celková délka L |
118 mm
|
|
| Výška celková H1 |
95 mm
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno; černěné
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 319887 O | |
| EAN / GTIN | 4069515054966 | |
| Číslo výrobce | 319887 O | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |