{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné; s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Průměr stopky DS | 32 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 32 mm | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 80 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| Celková délka L | 100 mm | |
| Výška celková H1 | 80 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; černěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319887 WT150 | |
| EAN / GTIN | 4069515004695 | |
| Číslo výrobce | 319887 WT150 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |