Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 75

Artiklové číslo: 319887 75
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano, při max. 80 barech
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 75
Konstrukce
kompaktní
Tlak chladicí kapaliny max.
80 bar
Druh produktu
upínání vrtacích tyčí
l1
110 mm
L3
74,5 mm
x
60 mm
Z
74,5 mm
da
60 mm
Celková délka L
110 mm
Výška celková H1
112 mm
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
broušeno; černěné
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319887 75
EAN / GTIN 4069515054942
Číslo výrobce 319887 75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • DN Solutions (Doosan): Puma 400; Puma 480 M; Puma 480 LM; Puma 480 XLM; Puma V550; Puma 8300 M;
  • DN Solutions (Doosan): VT750 M/TM/M/2SP
  • Hyundai Wia: L400 MA/MC/LMC; LV500; 800 LM/RM; SKT400 M/MA/MC/LMC; V80 LM/LR
  • Smec: PL45 LM/LY/XLY; PL800 VM; SL45 BB/LY/MC; SLV 800M, PL 800VM
  • Victor: VTurn-40/45CM (BMT75)

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost