Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 68

Artiklové číslo: 319887 68
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení
ano, při max. 80 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné; s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní
Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 2
Válcová stopka
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
40 mm
Typ upínače
Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS
40 mm
Chladicí a mazací prostředek
ano
Průměr otvoru na straně obrobku D1
40 mm
Tlak chladicí kapaliny max.
80 bar
Rozhraní
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu
upínání vrtacích tyčí
L2
110 mm
l1
132 mm
L1
68 mm
L3
26 mm
x
95 mm
Z
64 mm
da
40 mm
Celková délka L
132 mm
Výška celková H1
85 mm
Vnitřní chlazení je možné
ano
Materiál
ocel
Povrchová úprava
broušeno; černěné
Obsah
1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319887 68
EAN / GTIN 4069515004640
Číslo výrobce 319887 68
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • Mazak: QT/QTS 100 M/MY/MS/MSY; QT/QTS 200, 250 M/MY/MS/MSY; QT 200, 250 M/MY/MS/MSY (16D); QTC/QTE/QTU 100-350 M/MY/MS/MSY; QT-Ez 8, 10, 12 M/MY/MSY; MZ68B/C

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.