{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení |
ano, při max. 80 barech
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné; s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje; Na straně nástroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 |
Válcová stopka
|
|
| Provedení upínače |
metrické
|
|
| Velikost upínače, metrická |
40 mm
|
|
| Typ upínače |
Otvor (vnitřní upínač)
|
|
| Průměr hřídele DS |
40 mm
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 |
40 mm
|
|
| Tlak chladicí kapaliny max. |
80 bar
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
|
|
| Druh produktu |
upínání vrtacích tyčí
|
|
| L2 |
64 mm
|
|
| l1 |
90 mm
|
|
| L1 |
64 mm
|
|
| L3 |
45 mm
|
|
| x |
70 mm
|
|
| Z |
56 mm
|
|
| da |
40 mm
|
|
| Celková délka L |
90 mm
|
|
| Výška celková H1 |
85 mm
|
|
| Vnitřní chlazení je možné |
ano
|
|
| Materiál |
ocel
|
|
| Povrchová úprava |
broušeno; černěné
|
|
| Obsah |
1 ks
|
| Katalogové číslo | 319887 55 | |
| EAN / GTIN | 4069515004626 | |
| Číslo výrobce | 319887 55 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |