Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 65-100

Artiklové číslo: 319887 65-100
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

BMT Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při max. 80 barech
Chladicí kanál uzavíratelný ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné; Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce BMT-Bohrstangenhalter BMT 65-100
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 65 mm
Oblast EX ne
Typ stopky 4hran
Tvar držáku Rovné (G)
Proces obrábění, soustružení vnitřní soustružení
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vyvrtávací tyč
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319887 65-100
EAN / GTIN 4069515004688
Číslo výrobce 319887 65-100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.
Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

  • Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
  • Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
  • Černěno pro lepší ochranu proti korozi.
  • S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.
Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.
  • DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): PUMA GT3100; PUMA 3100; SMX 2600; SMX 3100; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
  • EMCO: Hyperturn 100 Powermill; Maxxturn 110
  • GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600; GMT-2000
  • HURCO: TMX10; TMX8
  • HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
  • ROMI: GL 350
  • SPINNER: TC800
  • TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; NX-2500; LA-250
  • Tongtai: TNL-120; TD-2000; TD-2500
  • VICTOR: Vturn-A26; Vturn-S26; Vturn-A260
  • WELE: HL-200
  • YCM: BTX-250SY

Poznámka:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.
Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.