Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER, BT 40 A = 70, Pro velikost upínací kleštiny ER: 16

Artiklové číslo: 302843 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro velikost upínací kleštiny ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, decentralizované přes lem a axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Strmý kužel; Kužel upínacích kleštin
Kódování oddělovacího místa SKG04005x02; SZD0160021x5
Formulář záznamu MAS BT; Upínací kleštiny, nastavení úhlu kužele 8°
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HiRunER
Označení výrobce HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter
Rozhraní na straně stroje BT 40
Upínací průměr min. D1 0,5 mm
Upínací průměr max. D1 10 mm
Pro typ upínacích kleštin Kleština ER
Velikost upínacích kleštin 16
Nepodepřená délka A 70 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 34 mm
Otáčky max. 25 000 min-1
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Tlumení vibrací ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Kleštinové upínací trny
Celková délka L 135,4 mm
Norma ISO 7388-2; JIS B6339
Tvar ADB
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Povrchová úprava broušeno
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302843 16
EAN / GTIN 4045197771582
Číslo výrobce 302843 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vnější a vnitřní kužel broušené, všechny stopky přesoustruženy natvrdo pro klidnější chod. Včetně otvoru pro RFID /čip Balluff, vysoce výkonná upínací matice (do 25 000 min-1).

Výhoda:

  • Excelentní přesnost obvodové házivosti v systému ( sklíčidlo + upínací kleština + upínací matice), 3µm obvodová házivost s upínací kleštinou 2µm, 6µm obvodová házivost s upínací kleštinou 5µm.
  • Extrémní přídržné síly (do faktoru 2 v porovnání se standardním sklíčidlem ER).
  • Zmenšení kmitání díky 2dílné upínací matici.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v kleštinách dle DIN 6499 − typ A a B.

Rozsah dodávky:

Včetně přesné upínací matice.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, upínací klíč ER č. 309757, 309758 (pro 11M a 16M), upínací kleštiny ER Fahrion č. 308901 − 309434. Upínací kleštiny ER č. 308901 − 309432, hákový klíč 628400 nebo momentový klíč 309749 nebo 628520.

Poznámka:

  • Upíná pouze jmenovitý ⌀ do stopky tolerance h 10.
  • Upínací matice nepoužívejte v kombinaci s těsnícím kroužkem.
  • Používejte pouze v kombinaci s kleštinami Fahrion.
  • Je potřeba odstranit modrý designový kroužek na upínacích kleštinách ER Fahrion HP-2µm.