{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 32 | |
| Vnější průměr D | 51,8 mm | |
| Celková délka L | 26 mm | |
| Vyvážení G při otáčkách | G 2,5 při 25000 min-1 | |
| Rozměr závitu d | M42×1 | |
| Stoupání závitu P | 1 mm | |
| Druh produktu | Upínací matice | |
| Druh závitu | Metrický přesný závit ISO | |
| Utahovací moment max. | 136 Nm | |
| Norma | DIN 6499D | |
| Tvar matice | drážka |
| Katalogové číslo | 309617 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197771766 | |
| Číslo výrobce | 309617 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |