Upínací matice ER pro kleštinový upínací trn HiRunER, Pro ER: 16

Artiklové číslo: 309617 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
59 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ER Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce
ER-Spannmutter für HiRunER-Spannzangenfutter, für ER: 16
Vnější průměr D
33,5 mm
Celková délka L
20,6 mm
Vyvážení G při otáčkách
G 2,5 při 25000 min-1
Rozměr závitu d
M24×1
Stoupání závitu P
1 mm
Druh produktu
Upínací matice
Druh závitu
Metrický přesný závit ISO
Utahovací moment max.
54 Nm
Norma
DIN 6499D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309617 16
EAN / GTIN 4045197771742
Číslo výrobce 309617 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Závit a konus broušené na jedno upnutí pro nejvyšší přesnost obvodové házivosti.
Povrchy s hladkým povlakem, uložení v kuličkových ložiskách. Zmenšené tření, vyšší upínací síly.

Vhodné pro:

Přesný kleštinový upínací trn ER HiRunER č. 300642; 300643; 300647; 302839; 302843; 302844; 305523; 305524; 305532.

Zvláštní příslušenství:

Hákový klíč č. 628400, příp. momentový klíč č. 309749 nebo č. 628520.

Poznámka:

Upínač a upínací matice jsou vyvážené zvlášť!