{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Série | TANG-GRIP | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Způsob použití | vlevo | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Hloubka zápichu tmax | 18 mm | |
| Celková délka L | 150 mm | |
| WB_2 | 5,2 mm | |
| WF | 4,1 mm | |
| Funkční výška h1 | 24,8 mm | |
| Výška stopky h5 | 32 mm | |
| Délka vyložení | 18 mm | |
| Možnost axiálního upichování | ano | |
| Označení výrobce | TNFFH 90L-3IQ | |
| Druh produktu | Soustružnický držák |
| Katalogové číslo | 274205 90-120 | |
| EAN / GTIN | 7291075310672 | |
| Číslo výrobce | 2302510 |