Axiální upichovací držáky TANGGRIP TNFFA-IQ Zesílené provedení, pravý, Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX: 54-65mm

Artiklové číslo: 274202 54-65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ / zápich DAXN-DAXX (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Pravořezný
Řada TANG-GRIP
Šířka řezu w 3 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T 26 mm
Šířka funkce L4 9,5 mm
Celková délka L 90 mm
Nepodepřená délka A 26 mm
Vnitřní chlazení ne
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce TNFFA 54R-3IQ
Typ stopky 4hran
Výška stopky h 32 mm
Funkční výška H1 24,8 mm
Axiální průměr zápichu min. 54 mm
Axiální průměr zápichu max. 65 mm
Postupy obrábění soustružení zápichů, vnější
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Druh produktu Držák
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274202 54-65
EAN / GTIN 7291075310801
Číslo výrobce 2302333

Popis

Použití:

Pro axiální zapichování.

Vhodné pro:

Vyměnitelné břity č. 274422 – 274226.

Pozor:

Montážní klíč č. 279952 je nutno objednat zvlášť.