TAG N3C IC808 Jednostranné břitové destičky pro frézování drážek pro legovanou ocel a hliník

Artiklové číslo: L23930 11
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
690 ks okamžitě k dodání
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
Katalogové číslo L23930 11
EAN / GTIN 7291075213089
Číslo výrobce 6003577

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,2 mm, šířka řezu (CW) 3,05 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.04 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Šírka rezu (CW) 3.05 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.25 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.1 mm/rev