TGFH 32-2 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2301861
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2301861
EAN / GTIN 7291075209433
Číslo výrobce 2301861
L-číslo L23920 222

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.7 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 50 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny