{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Řezný materiál | TK | |
| Hlavní způsob použití | UNI | |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
| Lamač třísek | GN | |
| Řezná rychlost vc hlavní použití | 80 m/min - 150 m/min | |
| Šířka zápichu w | 3 mm | |
| Rohový rádius R | 0,3 mm | |
| Řezný materiál | IC808 | |
| Tolerance šířky zápichu w | 0,05 mm | |
| Posuv f | 0,06 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Profil vyměnitelné břitové destičky | neutrální | |
| Série | TANG-GRIP | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Označení výrobce | TNF 3GN-IQ IC808 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů |
| Katalogové číslo | 274226 3/0,3 | |
| EAN / GTIN | 7291075460209 | |
| Číslo výrobce | 3395345 |