Jeu de vis pour plaquettes, 10 pièces, Type: 54

Réf.: 269028 54
Prix par 1 unité (12,00 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit vis non spécifiée
Sommaire jeu / Assortiment
Taille de filetage d1 M2,5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte TX8
Longueur nominale L 4,5 mm
Couple de serrage recommandé max. 1 Nm
Nombre de pièces 10 pc.
Référence fabricant Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 54
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu oui
Type de queue filetage total
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO
Sommaire 10 pc.

Identification et classification

Référence article 269028 54
EAN / GTIN 4069515024990
Réf. fabricant 269028 54