Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 54

Artikel-Nr.: 269028 54
Preis pro 1 Stück (1,20 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart
Schraube unspezifiziert
Inhalt
Satz / Sortiment
Gewindegröße d1
M2,5
Antriebsprofil
TORX® Innen
Antriebsgröße
TX8
Nennlänge L
4,5 mm
empfohlenes Anzugsmoment max.
1 Nm
Anzahl Teile
10 St.
Herstellerbezeichnung
Wendeplattenschrauben-Set, 10-teilig, Typ: 54
Schraubenkopf-Form
Zylinderkopf
mit Bund
ja
Schaft-Ausführung
Vollgewinde
Inhalt
10 St.
Gewindeart
Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 269028 54
EAN / GTIN 4069515024990
Herstellernummer 269028 54