TPKT 1003PDR, IC882, Typ: S

Artiklové číslo: 226509 S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Počet břitů 3 ks
ISO kód TPKT 1003PDR
Typ IC882
Řezný materiál TK
Rohový rádius R 0,8 mm
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Toleranční třída K
Povlak PVD
vhodné pro materiál Titan
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 11 stupně
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 8 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 8 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HELI3MILL
Označení výrobce HM390 TPKT 1003PDR IC882
Základní tvar tříhranný
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Délka řezné destičky L 10,9 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 8 mm
Rohový úhel 60 stupně
Úhel nastavení 90 stupně
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 8 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,1 mm
Posuv na zub, max. fz 0,15 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce IC882
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky TPKT 1003
Označení řezné destičky TPKT 1003PDR
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Směr při použití pravý
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 3 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 226509 S
EAN / GTIN 7291075313567
Číslo výrobce 3309394

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
50
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vyměnitelná břitová destička Trigon se 3 šroubovicovými řeznými hranami. Axiální a radiální pozitivní tvar ostří. Pro efektivní a přesné obrábění ramen 90°.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 8,0 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.