{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 8 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| ISO kód | SYHU 0704ADN | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | IC830 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Rohový rádius R | 0,8 mm | |
| Hloubka řezu max. ap | 4,6 mm; 4,6 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | DOVEIQMILL | |
| Označení výrobce | IQ845 SYHU 0704ADN IC830 | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 4,76 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Hloubka řezu ap, max | 4,6 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv min. fz | 0,2 mm | |
| Posuv max. fz | 0,2 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | IC830 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SYHU 0704 | |
| Označení řezné destičky | SYHU 0704ADN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Ocel (P) | |
| Toleranční třída | H | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Počet možností použití | 8 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,5 |
| Katalogové číslo | 222511 ST900 | |
| EAN / GTIN | 7291075311747 | |
| Číslo výrobce | 5607373 |