SYHU 070400ADTN, IC810, Typ: GGG

Artiklové číslo: 222521 GGG
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
Směr při použití neutrální
ISO kód SYHU 070400ADTN
Řezný materiál TK
Typ HB720
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Řada DOVEIQMILL
Označení výrobce IQ845 SYHU 070400ADTN IC810
Základní tvar Osmiúhelník
Tloušťka řezné destičky S 4,2 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 4,6 mm
Rohový úhel 90 stupeň
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 8 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222521 GGG
EAN / GTIN 7291075311846
Číslo výrobce 5668010

Aplikační tabulka

GG
K
270
GGG
K
220
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty