SYHU 070400N-MM, IC830, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 222514 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
ISO kód SYHU 070400N-MM
Řezný materiál TK
Typ IC830
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Povlak s povlakem
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 4,6 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 4,6 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada DOVEIQMILL
Označení výrobce IQ845 SYHU 070400N-MM IC830
Základní tvar čtyřhranné
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Rohový úhel 90 stupně
Provedení lamače třísek MM
Hloubka řezu ap, max 4,6 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,18 mm
Posuv na zub, max. fz 0,18 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce ST1400
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce IC830
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SYHU0704
Označení řezné destičky SYHU 070400N-MM
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Vhodné pro materiál Ocel (P)
Toleranční třída H
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 8 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222514 ST1400
EAN / GTIN 7291075311815
Číslo výrobce 5667044

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.