SYHU 0704ADN-MM, IC830, Typ: ST1400

Artiklové číslo: 222513 ST1400
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
70 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 8 ks
Směr při použití neutrální
ISO kód SYHU 0704ADN-MM
Řezný materiál TK
Tloušťka řezné destičky T 4,2 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Řada DOVEIQMILL
Označení výrobce IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC830
Základní tvar Osmiúhelník
Tloušťka řezné destičky S 4,2 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Rohový úhel 90 stupeň
Hloubka řezu max. ap max 4,6 mm
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Lamač třísek ano
Počet možností použití 8 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 222513 ST1400
EAN / GTIN 7291075311808
Číslo výrobce 5607526

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
220
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
140
Ocel < 1400 N/mm
P
130
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 řeznými hranami. Velká zarovnávací fazetka pro vysoké jakosti povrchu. Pozitivní úhel čela pro optimální lámání třísek.

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,6 … 1,0 × D / ap max = 4,6 mm.
Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.