TK upínač konfigurovatelný, Pro ⌀ řezné hlavy D: 10mm

Artiklové číslo: 212000 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ řezné hlavy D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série TopCut
Pro ⌀ řezné hlavy D 10 mm
Vnitřní chlazení ano
Minimální vnější ⌀, který lze uvolnit d1 9,8 mm
Celková délka L 125 mm
Užitná délka L1 20 mm
⌀ stopky DS h6 12 mm
Doporučený utahovací moment 5 Nm
Druh produktu Upínač pro frézy se závitem

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 212000 10
EAN / GTIN 4045197659217
Číslo výrobce 212000 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Přesně broušený upínač pro šroubovací hlavy GARANT TopCut.
Systém přesné obvodové házivosti ≤ 10 µm díky kuželové a rovinné upínací ploše.
Stopka broušená po celé délce v h6 pro individuální zkracování a uvolňování.

Poznámka:

Maximální hloubka frézování = L1 + I; I = viz rozměry šroubovacích hlav: č. 210050210410.
Upínací klíč = č. 219987.
Vložka pro momentový klíč = č. 219986.
Při dlouhých vyloženích nástrojů redukujte technologická data.
Stopku lze uvolnit na ⌀ d1 min

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "TopCut" Zobrazit všechny