Hlava výstružníku Cermet HPC, tolerance stopky H7, ocel slepý otvor, bez povlaku, Jmenovitý ⌀ D: 15mm

Artiklové číslo: 239715 15
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
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HT
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu 1. stupeň min. DC
15 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, třída tolerance ISO
H7
Délka břitu, řezné hrany LC
8 mm
Celková délka L
35,9 mm
Počet břitů
6
Typ nástroje pro vystružování
Pro slepý otvor
Vnitřní chlazení
ano
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa
SAD0150xx15
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Řada
TopCut
Označení výrobce
Cermet-Reibkopf HPC H7 Stahl
Konfigurovatelný
ne
Přídavek otvoru
0,3 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, horní rozměr
0,018 mm
Otvor 1. stupně, který má být vytvořen, dolní rozměr
0 mm
Směr šroubovice
Neutrální rovné
Úhel šroubovice max.
0 stupně
Možnost nastavení
nastavení není možné
Úhel naříznutí
60 stupně
Vodicí prvky dostupné
ne
Druh pohonu
Strojní výstružník
Skupina obrobitelnosti
P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
CU130
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Užitná délka L1
22 mm
Funkční délka
22 mm
Hmotnost
20 g
Směr řezu
Pravořezný
Norma
Werksnorm
Postupy obrábění
vystružování (BRE)
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
hlava výstružníku
Délka hlavy
22 mm
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239715 15
EAN / GTIN 4062406115517
Číslo výrobce 239715 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
160
GGG
K
140
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Systém výstružníků s výměnnou hlavou vybroušený pro lícování IT7. Geometrie řezu přizpůsobená použití.
Systémová obvodová házivost ≤ 5µm (ve vztahu k hlavě a držáku) ve smontovaném stavu.
S krátkými břity a přímými drážkami.

Použití:

Pro slepé otvory.
K HPC/HSC vystružování.

Poznámka:

Celková užitná délka = L1 (upínač č. 239740 / 239745) + l (výměnná hlava č. 239710 až 239720).
Vhodný upínací klíč č. 219987. Vložka pro momentový klíč č. 219986.
Další velikosti k dodání na poptávku.