Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 10

Artiklové číslo: 239745 10
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
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu upínač závitového nástroje
Průměr hřídele DS 16 mm; 8 mm
Typ upínače Válcová stopka; Šroubový upínač
Utahovací moment 5 Nm
Celková délka L 120 mm
Nepodepřená délka A 65 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Tvar válcová stopka
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Kódování oddělovacího místa ZYL01600115; SAD0100xx15
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm; 10 mm
Typ upínače Čep; Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada TopCut
Označení výrobce Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK lang, Typ: 10
Rozhraní na straně stroje Průměr stopky = 16 mm
Úhel kuželu 90 stupně
S čelními chladícími tryskami ano
Užitná délka L1 65 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Hmotnost 0,11 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239745 10
EAN / GTIN 4045197593238
Číslo výrobce 239745 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v hydraulických nebo vysoce přesných upínacích trnech. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Poznámka:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 − 210582 a č. 212000.